曜日別特売
G-954HYU 8寸深皿 スリーライン 53532650

8寸深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
白釉(はくゆう)
注文コード
53532650
品番
G-954HYU
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「陶器の風合い」を表現した丸みを帯びたデザインが人気のシリーズです。白と黒のカラーリングで豊富なバリエーションをご用意しました。艶を抑えたマットコーティングしようです。

シリーズ
白釉(はくゆう)
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
メラミン
寸法(mm)
230×49
容量(mL)
980
電子レンジ
×
食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする