曜日別特売
DNMG150412-DM/YBC152 旋削用超硬チップ DNMG 株洲工具 53532773

 

DNMG150412-DM/YBC152 旋削用超硬チップ DNMG 株洲工具 53532773
DNMG150412-DM/YBC152 旋削用超硬チップ DNMG 株洲工具 53532773

旋削用超硬チップ DNMG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質YBC152注文コード53532773品番DNMG150412-DM/YBC152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
用途旋削加工材質YBC152形状ひし形表面処理CVD コーティング適合被削材種P種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする