曜日別特売
EMP01-012-G16-AP11-01 刃先交換式エンドミル EMP01 株洲工具 53533954

 

EMP01-012-G16-AP11-01 刃先交換式エンドミル EMP01 株洲工具 53533954
EMP01-012-G16-AP11-01 刃先交換式エンドミル EMP01 株洲工具 53533954

刃先交換式エンドミル EMP01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数1寸法d(Φmm)16注文コード53533954品番EMP01-012-G16-AP11-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
用途フライス加工寸法D(Φmm)12寸法L(mm)85寸法L1(mm)25寸法ap(mm)最高:10.5寸法d(Φmm)16歯数1質量(kg)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする