ククナキッチン
ダイヤモンドコート着脱鍋4点セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法(cm)
鍋:直径18×8、フライパン:直径26×6.0
鍋:直径18×8、フライパン:直径26×6.0
鍋:直径18×8、フライパン:直径26×6.0
鍋:直径18×8、フライパン:直径20×4.5
セット内容
鍋18cm、フライパン26cm、ガラス蓋18cm、ハンドル
鍋18cm、フライパン26cm、ガラス蓋18cm、ハンドル
鍋18cm、フライパン26cm、ガラス蓋18cm、ハンドル
鍋18cm、フライパン20cm、ガラス蓋18cm、ハンドル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53537357
品番
KKN-DC4TN B
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外面は高級感のあるメタリック塗装!
取っ手が外せてコンパクトに収納!
ハンドルを外せば、そのままテーブルに!
材質
本体:アルミニウム合金・ステンレス鍋底貼り、蓋:全面強化ガラス・フェノール樹脂、着脱ハンドル:フェノール樹脂・シリコン・ステンレス鋼
セット内容
鍋18cm、フライパン26cm、ガラス蓋18cm、ハンドル
タイプ
B
表面処理
フッ素樹脂加工
寸法(cm)
鍋:直径18×8、フライパン:直径26×6.0