0404190 ルーチェワゴン TM サンコープラスチック 53538766 0404190 ルーチェワゴン TM サンコープラスチック 53538766 0404190 ルーチェワゴン TM サンコープラスチック 53538766 0404190 ルーチェワゴン TM サンコープラスチック 53538766

ルーチェワゴン TM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53538766 品番 0404190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

キッチンの整理に便利なワゴン。
一時的に物を置いたり、立ち仕事の際にも便利なテーブル付き。
深さのあるカゴで、高さのあるものの整理に便利。
メッシュカゴで通気性があるので野菜のストックにも使用できる。
カゴはA4が入る大きさなので書類の整理などにも。
キャスター付きで移動もラクラク。

耐荷重(kg)約10(キャスター部分) 高さ(mm)677 奥行(mm)390 間口(mm)285 オフホワイト 種別TM-21 材質本体=ポリプロピレン、支柱=ポリスチレン 質量(kg)約1.54
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする