※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8240H-1000S 【滅菌】粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543693 8240H-1000S 【滅菌】粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543693

【滅菌】粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード53543693 品番8240H-1000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ディスポーザブル液体用サンプラー
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 寸法(mm)スロット位置:先端から100 全長(mm)987 容量(mL)100 質量(g)2.85 チューブ外径(Φmm)40 寸法(縦×横)(mm)スロット:60×10 スロット数(個)1
注意
※滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする