8085N-100S 【滅菌】粉末用サンプラーオープン筒タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8085N-100S 【滅菌】粉末用サンプラーオープン筒タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543955
8085N-100S 【滅菌】粉末用サンプラーオープン筒タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543955

【滅菌】粉末用サンプラーオープン筒タイプ(HDPE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(100個)注文コード53543955品番8085N-100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ディスポーザブル液体用サンプラー
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)14全長(mm)400質量(g)0.28チューブ外径(Φmm)14チューブ内径(Φmm)10
注意
滅菌は未開封状態
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする