※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8055H-500S 【滅菌】液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53544138 8055H-500S 【滅菌】液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53544138 8055H-500S 【滅菌】液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53544138

【滅菌】液体用サンプラー吸引タイプ高粘度用(HDPE)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 53544138 品番 8055H-500S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ディスポーザブル液体用サンプラー
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

容量(mL)100 用途品証・製造・調剤他 材質HDPE 長さ(mm)延長時:881 幅(mm)103 全長(mm)523 質量(g)0.83 チューブ外径(Φmm)21 先端穴径(mm)10 ハンドル幅(mm)103
注意
滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする