ヱスビー食品
ヱスビー食品の 食品
ヱスビー食品の レトルト/インスタント食品
ヱスビー食品の ごはん/リゾット/丼
どんぶり党 牛丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(360g×16個)
注文コード
53547114
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥11,318
販売価格(税別)
¥
10,480
バスケットに入れる
3個パック。柔らかな牛肉の味わいを、国産丸大豆醤油と日高昆布、利尻昆布のだしが引き立てる牛丼の具です。
内容量(g)
360(120×3袋)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×170×255
アレルギー
小麦、牛肉、大豆
栄養成分
1食分(120g)あたり/エネルギー(kcal):180、たんぱく質(g):7.3、脂質(g):13.2、炭水化物(g):7.9、食塩相当量(g):2.4