ヱスビー食品
ヱスビー食品の お茶
ヱスビー食品の 紅茶
ヱスビー食品の 紅茶ティーバッグ
FAUCHON紅茶 モーニング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×20個)
注文コード
53547184
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,858
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ティーバックはテトラバック。高質な香りと、キレのある渋味が朝にピッタリの紅茶です。しっかりした茶葉の香りと味わいは、ミルクとの相性も抜群です。
内容量(g)
17(1.7×10袋)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
75×85×100
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):298、水分(g):4.5、たんぱく質(g):14.8、脂質(g):1.9、炭水化物(g):55.4、灰分(g):5.8、ナトリウム(mg):3食塩相当量(g):0、食物繊維(g):-