レジ袋薄手 乳白 長舌片

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) サイズ(号)西日本:40、東日本:30、省資源:L 注文コード53548478 品番RCK-40
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

定番の不透明タイプ。

材質HDPE 幅(mm)260/390 厚さ(mm)0.013 半透明 長舌片 高さ(mm)480 サイズ(号)西日本:40、東日本:30、省資源:L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53548478
2022-07-12
用途:
買物、ごみの一時保管
不動産業

エンボス付きなので開きやすい。扱いやすい印象あり。
薄手なので、耐久性は低いが、軽量で嵩張らない。

1人が参考にしています
対象商品:
53548478
2021-03-12
用途:
ゴミ袋用として
製造業

ゴミ箱にかぶせて使用していますが、丁度いいです。
安いのに入数も多くて重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
53548444
2020-11-02
用途:
1番小さいサイズを買いました
その他業種

ペットボトルが頭まで隠れないくらいの本当に小さいサイズなので生ゴミ処理用に使ったり小分けに使ったりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする