VD-10ZLCU12-S 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機 53549318

天井埋込形換気扇 低騒音

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53549318 品番VD-10ZLCU12-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.4 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90 ダクト径(Φmm)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)199×322×250 騒音値(dB)(50/60Hz)強:23/23.50、弱:15.50/15.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:90/95、弱:55/55 羽根径(Φmm)100 機外静圧(Pa)0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53549379
2021-11-17
用途:
設備更新
建設業・工事業

注文してすぐに届いて、問題なく取り付けできました。一般的な商品です。

対象商品:
53549257
2020-10-15
用途:
用便時
サービス業

今までの換気扇と違いとにかく音が静か
良い買い物をしたと思う

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする