VD-13ZC12-C 天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機 53549388

天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53549388 品番VD-13ZC12-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)115 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 機外静圧(Pa)0 消費電力(W)(50/60Hz)13/15.50 質量(kg)1.6 騒音値(dB)(50/60Hz)27.50/28.50 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(50/60Hz)125/130 ダクト径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする