三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 低騒音
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53549485
品番
VD-13ZSC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,100
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
13/15.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×355×286
騒音値(dB)(50/60Hz)
28.50/29.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
125/130
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
0