三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53549738
品番
VD-15ZFLC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.4
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
強:20/23、弱:6.50/7.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×443×330
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:34.50/34.50、弱:18/18
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:210/210、弱:80/80
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53549738
VD-15ZFLC12
77430938
VD-15ZFLC13
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形
三菱電機
1台
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。