三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 低騒音
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53549948
品番
VD-20ZKC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,600
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
強:44/49、弱:33/35
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
258×465×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:36.50/35.50、弱:28/27.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:420/400、弱:280/270
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0