VD-15ZF12 天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機 53550176

天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53550176 品番VD-15ZF12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4.2 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)20/23 ダクト径(Φmm)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×479×330 騒音値(dB)(50/60Hz)35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)210/210 羽根径(Φmm)140 機外静圧(Pa)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする