三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53550465
品番
VD-18ZLXP12-CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
180
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
263×485.50×380
機外静圧(Pa)
0
消費電力(W)(50/60Hz)
強:33/36、弱:12/13
質量(kg)
5.2
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:34/33、弱:20/20
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:350/330、弱:180/180
ダクト径(Φmm)
150