VD-20ZLX12-CS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機 53550569

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53550569 品番VD-20ZLX12-CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)180 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×485.50×380 機外静圧(Pa)0 消費電力(W)(50/60Hz)強:42/46、弱:15.50/18 質量(kg)5.2 騒音値(dB)(50/60Hz)強:36.50/35.50、弱:22.50/22.50 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(50/60Hz)強:400/380、弱:210/210 ダクト径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする