VD-18ZY12 ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機 53550928

ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53550928 品番VD-18ZY12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)180 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×416×334 機外静圧(Pa)0 消費電力(W)(50/60Hz)32/36 質量(kg)5 騒音値(dB)(50/60Hz)38/37 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(50/60Hz)270/260 ダクト径(Φmm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53550928 VD-18ZY12 77432225 VD-18ZY13 ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機 ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
53550928 VD-18ZY12 77432234 VD-18Z13 ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機 ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする