三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53551034
品番
VD-23Z12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,900
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
230
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×572×474
機外静圧(Pa)
0
消費電力(W)(50/60Hz)
強:78/88、弱:40/43
質量(kg)
9.3
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:43.50/42.50、弱:33/31
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:635/600、弱:380/350
ダクト径(Φmm)
150
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53551034
VD-23Z12
77432313
VD-23Z13
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ
三菱電機
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
53551034
VD-23Z12
77432329
VD-23ZP13
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ
三菱電機
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。