曜日別特売
- スクリューキャップ 六角穴専用 OGK技研 53558777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューキャップ 六角穴専用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード53558777品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ネジ穴の錆防止にもスクリューキャップ
※六角穴専用
ネジ穴サイズ:8mm、6mm、5mm、4mm、3mm、2.5mm、2mm
カラー:ホワイト、ブラック、レッド、ブルー、グリーン、ピンク
8mm:2個/セット、6mm:6個/セット、5mm:10個/セット、4mm:5個/セット、3mm:3個/セット、2.5mm:3個/セット2mm:3個/セット

寸法(mm)5ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-30
用途: 六角穴付ボルトの装飾

在庫限りの商品なのかもしれませんが、使い道の多いホワイトとブラックの選択肢が少ないのが残念です。また、価格設定をもう少し下げるか、入り数を増やすかしてほしいです。
物自体は、脱着しやすいわりには簡単に抜け落ちることもなく 良い物だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする