呼び径(A)300
呼び径(B)12
呼び圧力5K・10K
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
質量(kg)(概算)18
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)
バルブ型式ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時-10〜70)
寸法L(mm)78
最高使用圧力(MPa)1
寸法F(mm)206
寸法D(Φmm)375
寸法E(mm)71
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
寸法d(Φmm)302
寸法H1(mm)216
寸法K(mm)54
ハンドル形状ギヤ式
材質(弁体)ステンレススチール(SCS13)
寸法W(Φmm)200
駆動部タイプG03
バルブ種類バタフライバルブ