結露防止アルミバルブ レバー式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53565847 品番 700Z-1J-ADC12/PPS/EPDM
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力5K・10K 仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 質量(kg)(概算)1.4 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ロックレバー式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時-10〜70) 寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(Φmm)125 接続方式ウエハ形 材質(シート)EPDM 接続ウエハー 寸法d(Φmm)84 寸法H1(mm)77 寸法K(mm)49 寸法Q(mm)72 ハンドル形状レバー式 寸法H3(mm)56 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS) 寸法W(Φmm)160 バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする