3/22より値下げ!現場を応援

700Z-2F-ADC12/PPS/EPDM 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 53565883 700Z-2F-ADC12/PPS/EPDM 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 53565883

結露防止アルミバルブ ギア式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53565883 品番 700Z-2F-ADC12/PPS/EPDM
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) 値下げ
14,980

【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力5K・10K 仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 質量(kg)(概算)0.78 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時-10〜70) 寸法L(mm)35 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)85 寸法D(Φmm)80 寸法E(mm)22.5 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 接続ウエハー 寸法d(Φmm)45 使用流体空気・水 寸法H1(mm)47 寸法K(mm)26 ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS) 寸法W(Φmm)70 駆動部タイプG0Z バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする