呼び径(A)100
呼び径(B)4
呼び圧力5K・10K
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
質量(kg)(概算)2.2
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)
バルブ型式ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時-10〜70)
寸法L(mm)52
最高使用圧力(MPa)1
寸法F(mm)110
寸法D(Φmm)147
寸法E(mm)28
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
寸法d(Φmm)104
使用流体空気・水
寸法H1(mm)94
寸法K(mm)31
寸法H2(mm)348
ハンドル形状ギヤ式
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)
寸法W(Φmm)70
駆動部タイプG00
バルブ種類バタフライバルブ