3/22より値下げ!現場を応援

700Z-2F-ADC12/PPS/EPDM 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 53565953 700Z-2F-ADC12/PPS/EPDM 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 53565953

結露防止アルミバルブ ギア式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53565953 品番 700Z-2F-ADC12/PPS/EPDM
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) 値下げ
49,980

【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。

呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力5K・10K 仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 質量(kg)(概算)7.2 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時-10〜70) 寸法L(mm)60 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)162 寸法D(Φmm)255 寸法E(mm)53 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 接続ウエハー 寸法d(Φmm)199 使用流体空気・水 寸法H1(mm)167 寸法K(mm)40 寸法H2(mm)163 ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS) 寸法W(Φmm)125 駆動部タイプG02 バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする