呼び径(A)80
呼び径(B)3
呼び圧力5K・10K
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
質量(kg)(概算)3.2
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式ロックレバー式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時0〜70)
寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(Φmm)126
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
寸法d(Φmm)84
使用流体空気・水
寸法H1(mm)86
寸法H2(mm)201
ハンドル形状レバー式
寸法H3(mm)66
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
寸法W(Φmm)200
バルブ種類バタフライバルブ