3/22より値下げ!現場を応援

700G-1T-FCD450/SCS14/EPDM 汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ 53566039 700G-1T-FCD450/SCS14/EPDM 汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ 53566039

汎用ゴムシートバルブ レバー式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53566039 品番 700G-1T-FCD450/SCS14/EPDM
参考基準価格(税別)¥145,800 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別) 値下げ
62,980

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。
コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。
トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。
二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。

呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力5K・10K 仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 質量(kg)(概算)12.1 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ロックレバー式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時0〜70) 寸法L(mm)60 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(Φmm)256 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 接続ウエハー 寸法d(Φmm)199 使用流体空気・水 寸法H1(mm)177 寸法H2(mm)172 ハンドル形状レバー式 寸法H3(mm)97 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) 寸法W(Φmm)350 バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする