呼び径(A)50
呼び径(B)2
呼び圧力16K・10K
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
質量(kg)(概算)2.4
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時0〜70)
寸法L(mm)43
適合フランジJIS16K
最高使用圧力(MPa)1.6
寸法F(mm)83
寸法D(Φmm)102
寸法E(mm)28
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
寸法d(Φmm)54
使用流体空気・水
寸法H1(mm)68
寸法K(mm)35
寸法H2(mm)183
ハンドル形状ギヤ式
寸法H3(mm)24
機種(ギヤ)2I-0
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
寸法W(Φmm)70
バルブ種類バタフライバルブ