呼び径(A)100
呼び径(B)4
呼び圧力16K・10K
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
質量(kg)(概算)4.8
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時0〜70)
寸法L(mm)52
適合フランジJIS16K
最高使用圧力(MPa)1.6
寸法F(mm)145
寸法D(Φmm)163
寸法E(mm)46
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
寸法d(Φmm)103
使用流体空気・水
寸法H1(mm)103
寸法K(mm)48
寸法H2(mm)257
ハンドル形状ギヤ式
寸法H3(mm)27
機種(ギヤ)2I-1
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
寸法W(Φmm)100
バルブ種類バタフライバルブ