呼び径(A)150
呼び径(B)6
呼び圧力16K・10K
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
質量(kg)(概算)9.7
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時0〜70)
寸法L(mm)56
適合フランジJIS16K
最高使用圧力(MPa)1.6
寸法F(mm)160
寸法D(Φmm)235
寸法E(mm)53
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
接続ウエハー
寸法d(Φmm)152
使用流体空気・水
寸法H1(mm)135
寸法K(mm)51
寸法H2(mm)138
ハンドル形状ギヤ式
寸法H3(mm)30
機種(ギヤ)2I-2
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
寸法W(Φmm)125
バルブ種類バタフライバルブ