高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(2.0MPa)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53566163 品番 732P-2I-FCD450/SCS14/EPDM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥116,800 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50〜300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。
全閉差圧2MPaでも安定シーリング。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50〜300mm)
本体一体型ゴムシートを採用(50〜300mm)。
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50〜300mm)
芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350〜600mm)。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力20K・16K 仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 質量(kg)(概算)5.0 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時0〜70) 寸法L(mm)52 最高使用圧力(MPa)2 寸法F(mm)145 寸法D(Φmm)163 寸法E(mm)46 材質(シート)EPDM 接続ウエハー 寸法d(Φmm)103 寸法H1(mm)103 寸法K(mm)48 寸法H2(mm)138 ハンドル形状ギヤ式 寸法H3(mm)27 機種(ギヤ)2I-1 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) 寸法W(Φmm)100 バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする