フッ素樹脂ライニングバルブ ギア式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53566486 品番 847T-2U-FCD-S/SCS13+PFAライニング/PFA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥257,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

シール性能を高め信頼性を向上。
重ケミカルにも耐える。
ヘビーデューティー仕様(847T)。
ゴム/フッ素樹脂分離型で信頼性を向上。
新構造によりシール性能を大幅に向上。

呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力5K・10K 仕様許容弁座リーク基準:0℃〜150℃ 型式(ギヤ)2U-2 質量(kg)(概算)9.2 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-20〜200 寸法L(mm)52 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)173.5 寸法D(Φmm)152 寸法E(mm)44 材質(シート)PFA 寸法d(Φmm)102 寸法H1(mm)148 寸法K(mm)53 寸法H2(mm)148 ハンドル形状ウォームギア式 寸法H3(mm)34.5 材質(弁体)SCS13+PFAライニング 寸法W(Φmm)160

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする