給水用バルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53566556 品番 700ZS-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング
参考基準価格(税別)¥92,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力10K 仕様H2+H3=183 質量(kg)(概算)2.2 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) 使用温度範囲(℃)-20〜60、-10〜50(連続使用時) 寸法L(mm)52 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)110 寸法D(Φmm)147 寸法E(mm)28 材質(シート)シリコン+PTFEコーティング 寸法d(Φmm)104 寸法H1(mm)94 寸法K(mm)31 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) 寸法W(Φmm)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする