給水用具認定バルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53566635 品番 700ZJ-2F-ADC12/SCS14/シリコン+PTFEコーティング
参考基準価格(税別)¥125,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K 仕様H2+H3=211 質量(kg)(概算)3.8 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) 使用温度範囲(℃)-20〜60、-10〜50(連続使用時) 寸法L(mm)56 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)133 寸法D(Φmm)180 寸法E(mm)46 材質(シート)シリコン+PTFEコーティング 寸法d(Φmm)130 寸法H1(mm)108 寸法K(mm)42 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) 寸法W(Φmm)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする