呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
呼び圧力10K
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
質量(kg)(概算)1.7
材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)
バルブ型式ウォームギヤ式
使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時-10〜70)
寸法L(mm)46
最高使用圧力(MPa)1
寸法F(mm)84
寸法D(Φmm)111
寸法E(mm)28
材質(シート)EPDM
寸法d(Φmm)64
寸法H1(mm)64
寸法K(mm)35
寸法H2(mm)151
ハンドル形状ギヤ式
寸法H3(mm)24
材質(弁体)ステンレススチール(SCS13)
寸法W(Φmm)70