消防認定品 湿式/乾式配管用バルブ ギア式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53566723 品番 700ZF-2I-ADC12/SCS13/EPDM
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥93,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

シール性向上。
TOMOE独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
耐久性向上。
ベアリング採用により、TOMOE独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。

呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力10K 仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 質量(kg)(概算)8.2 材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時-10〜70) 寸法L(mm)60 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)202 寸法D(Φmm)255 寸法E(mm)53 材質(シート)EPDM 寸法d(Φmm)195 寸法H1(mm)167 寸法K(mm)51 寸法H2(mm)227 ハンドル形状ギヤ式 寸法H3(mm)30 材質(弁体)ステンレススチール(SCS13) 寸法W(Φmm)160

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする