巴バルブ
巴バルブの バルブ
巴バルブの バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
注文コード
53566748
品番
700G-7E-FCD450/SCS14/NBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥89,200
この商品は
呼び径・使用流体
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
5K・10K
使用温度範囲(℃)
NBR(-10〜80/連続使用時0〜60)、
材質(本体)
ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式
空気圧シリンダ式
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
材質(シート)
NBR
ハンドル形状
複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)
ステンレススチール(SCS14)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53566748
700G-7E-FCD450/SCS14/NBR
23557467
700G-7E-FCD450/SCS14/NBR
700G-7E 空圧バタ弁
巴バルブ
1個
¥
64,980
税込
¥
71,478
注文コードが変更になりました