汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)100 呼び径(B)4 注文コード53566766 品番700G-7E-FCD450/SCS14/NBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥121,400
この商品は呼び径・使用流体など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力5K・10K 使用温度範囲(℃)NBR(-10〜80/連続使用時0〜60)、 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式空気圧シリンダ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 材質(シート)NBR ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53566766 700G-7E-FCD450/SCS14/NBR 23557485 700G-7E-FCD450/SCS14/NBR 700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ 700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ 1個 83,980 税込92,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする