3/22より値下げ!現場を応援
巴バルブ
巴バルブの バルブ
巴バルブの バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53566836
品番
700G-7E-FCD450/SCS14/EPDM
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
89,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
5K・10K
使用温度範囲(℃)
EPDM(-20〜120/連続使用時0〜70)
材質(本体)
ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式
空気圧シリンダ式
寸法L(mm)
52
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
使用流体
空気・水
寸法H1(mm)
103
ハンドル形状
複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)
ステンレススチール(SCS14)
バルブ種類
バタフライバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材