3/22より値下げ!現場を応援

700G-7E-FCD450/SCS14/EPDM 汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ 53566845 700G-7E-FCD450/SCS14/EPDM 汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ 53566845

汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53566845 品番 700G-7E-FCD450/SCS14/EPDM
参考基準価格(税別)¥170,900 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別) 値下げ
109,800
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力5K・10K 使用温度範囲(℃)EPDM(-20〜120/連続使用時0〜70) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式空気圧シリンダ式 寸法L(mm)56 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 使用流体空気・水 寸法H1(mm)118 ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする