画像準備中

スリムシリンダ 複動形 低速仕様

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)25 スイッチ数1 注文コード53567648 品番T-DA20X25-ZG530B1
参考基準価格(税別)¥10,690 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はシリンダー径・ストローク・スイッチ数など77種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ径Φ16〜63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。

シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動形 取付方式基本形 リード線(m)3000 スイッチ数1 スイッチ種類2線式、無接点 ヘッドカバー標準ヘッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53567982
2022-02-26
用途:
自動機械のクランプ時
新井光機 様 (製造業)

サクサクと動くようになり、仕事もスムーズにはこぶようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする