商品画像1

ワイヤーストリッパー(AWG対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53568997 品番PAW-32
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。
高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。
握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。

適合電線範囲 AWG(#)26,24,22,20,18,16,14 用途絶縁電線のストリップに。 全長(mm)165 質量(g)350

商品説明動画

ワイヤーストリッパー(AWG対応)/PAW-32【エンジニア】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする