コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリアーブック ポジティ(固定式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53569679
品番
P3ラ-L22B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
分類に便利な全面替背紙式。 手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
グリーン購入法
適合
サイズ
A5
色
ブルー
ポケット数
20
幅(mm)
175
高さ(mm)
220
タイプ
固定式
奥行(mm)
15