コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリアーブック ポジティ(固定式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53569688
品番
P3ラ-L60NLG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
分類に便利な全面替背紙式。 手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
グリーン購入法
適合
サイズ
A4
色
ライトグリーン
ポケット数
60
幅(mm)
230
高さ(mm)
307
タイプ
固定式
奥行(mm)
35