コクヨ
コクヨの 手帳・カレンダー
コクヨの 手帳
コクヨの 手帳周辺グッズ
ジブン手帳Goods(フィルム付箋・mini用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
53569925
品番
ニ-JGM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
ジブン手帳miniのマス目にぴったりなフィルムふせん。バーチカルの1時間、2時間、3時間のスペースに合う3サイズセット。手帳カバーのカードポケットに収まるサイズ。
幅(mm)
54
寸法(mm)
(付箋) 26×17、26×11.5、26×5.5
高さ(mm)
80
枚数
(付箋) 20枚×2色
適合サイズ
B6ミニ