曜日別特売
(F)10ALM-N-GUE アルミ弁体SCS13バタフライ弁(ギア・消防認定・赤) 東洋バルヴ 53571797

アルミ弁体SCS13バタフライ弁(ギア・消防認定・赤)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1台注文コード53571797品番(F)10ALM-N-GUE
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
呼び径(A)200呼び径(B)8呼び圧力10K質量(kg)8.1材質(本体)SCS13タイプウォームギヤ式寸法L(mm)60寸法H(mm)335寸法d(mm)198寸法L1(mm)58最高使用圧力(MPa)1寸法S(mm)149接続方式ウェハー形寸法D1(mm)140型番(操作機)G-02AN寸法L2(mm)48材質(シート)EPDM寸法L3(mm)89寸法H1(mm)165寸法H2(mm)234ハンドル形状ギヤ式寸法H3(mm)265材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする