東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
注文コード
53571806
品番
(F)10-FNW
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
呼び圧力
10K
仕様
配管用ボルト・ナット付
材質(本体)
ねずみ鋳鉄Fc250
最高使用圧力(MPa)
常温1.4
材質(シート)
NBR
接続
ウェハー形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
C3531
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(弁体)
青銅CAC406
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
バルブ種類
チェッキバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材