FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・EPDM】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53571815 品番 (F)20L2-N-UE
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力20K 質量(kg)2.4 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 寸法L(mm)46 寸法H(mm)214 寸法d(mm)65 寸法L1(mm)28 最高使用圧力(MPa)常温2.0 寸法S(mm)122 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)80 型番(操作機)No.0 寸法L2(mm)29 材質(シート)EPDM 寸法L3(mm)49 寸法H1(mm)75 寸法H2(mm)155 ハンドル形状ギヤ式 寸法H3(mm)174 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする